TEAFLEX - TEARBM40J RIDUZ. RBM40J ISO 40M-1 1/4 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 40
Filettatura interna in pollici - 1 e 1/4 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8030343066670
Codice prodotto
TEARBM40J
Cod. produttore
RBM40J
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
40
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/4 pollice