pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM4050 RIDUZ. RBM4050 ISO 40M-ISO 50F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM4050 RIDUZ. RBM4050 ISO 40M-ISO 50F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 50

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 40

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343096578

Codice prodotto

TEARBM4050

Cod. produttore

RBM4050

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

50

Dimensioni filettatura metrica esterna:

40

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.