pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM20F RIDUZ. RBM20F ISO 20M- 3/4 F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM20F RIDUZ. RBM20F ISO 20M-  3/4  F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 20

  • Filettatura interna in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343066588

Codice prodotto

TEARBM20F

Cod. produttore

RBM20F

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

20

Filettatura interna in pollici:

3/4 pollice

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.