TEAFLEX - TEARBM204 RIDUZ. RBM204 ISO 20M-PG16 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 20
Dimensione PG filettatura interna - 16
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066601
Codice prodotto
TEARBM204
Cod. produttore
RBM204
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
20
Dimensione PG filettatura interna:
16
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


