TEAFLEX - TEARBM203 RIDUZ. RBM203 ISO 20M-PG13,5F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 20
Dimensione PG filettatura interna - 13
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066595
Codice prodotto
TEARBM203
Cod. produttore
RBM203
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
20
Dimensione PG filettatura interna:
13
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


