pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM12B RIDUZ. RBM12B ISO 12M- 1/4 F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM12B RIDUZ. RBM12B ISO 12M-  1/4  F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - Altro

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 12

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343066526

Codice prodotto

TEARBM12B

Cod. produttore

RBM12B

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

Altro

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

12

Materiale:

Ottone

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.