TEAFLEX - TEARBGP018 RIDUZIONE RB018 1 1/2M-PG42 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/2 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8030343066502
Codice prodotto
TEARBGP018
Cod. produttore
RBGP018
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/2 pollice
Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG