TEAFLEX - TEARBGP010 RIDUZIONE RB010 1/2M-PG13,5F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 1/2 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343066427
Codice prodotto
TEARBGP010
Cod. produttore
RBGP010
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1/2 pollice
Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG