TEAFLEX - TEARBGP007 RIDUZIONE RB07 3/8M-PG13,5F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 3/8 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343066397
Codice prodotto
TEARBGP007
Cod. produttore
RBGP007
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
3/8 pollice
Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG