TEAFLEX - TEARBGG65 RIDUZIONE RB65 1 1/4F-1 1/2F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/4 pollice
Filettatura interna in pollici - 1 e 1/2 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8030343066304
Codice prodotto
TEARBGG65
Cod. produttore
RBGG65
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/2 pollice