pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG64 RIDUZIONE RB64 1 F-2 F

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 1 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343066298

Codice prodotto

TEARBGG64

Cod. produttore

RBGG64

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

1 pollice

Filettatura interna in pollici:

2 pollici

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS