TEAFLEX - TEARBGG61 RIDUZIONE RB61 3/4 F-1 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice
Filettatura interna in pollici - 1 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066267
Codice prodotto
TEARBGG61
Cod. produttore
RBGG61
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
3/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
1 pollice