TEAFLEX - TEARBGG57 RIDUZIONE RB57 3/8F- 3/4F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 3/8 pollice
Filettatura interna in pollici - 3/4 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343066229
Codice prodotto
TEARBGG57
Cod. produttore
RBGG57
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
3/8 pollice
Filettatura interna in pollici:
3/4 pollice