TEAFLEX - TEARBGG17 RIDUZIONE RB17 2 M-2 1/2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 2 pollici
Filettatura interna in pollici - 2 e 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066151
Codice prodotto
TEARBGG17
Cod. produttore
RBGG17
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
2 pollici
Filettatura interna in pollici:
2 e 1/2 pollice




