pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG15 RIDUZIONE RB15 1 1/4M-1 1/2F

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/4 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066137

Codice prodotto

TEARBGG15

Cod. produttore

RBGG15

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS