pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG14A RIDUZIONE RB14A 1 1/4M-2 F

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/4 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343066120

Codice prodotto

TEARBGG14A

Cod. produttore

RBGG14A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

2 pollici

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS