TEAFLEX - TEARBGG05 RIDUZIONE RB 5 1/4M- 3/4F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Filettatura esterna in pollici - 1/4 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343066014
Codice prodotto
TEARBGG05
Cod. produttore
RBGG05
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
3/4 pollice
Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS