pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBGG03 RIDUZIONE RB 3 1/4M- 3/8F

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura esterna in pollici - 1/4 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343065994

Codice prodotto

TEARBGG03

Cod. produttore

RBGG03

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura esterna in pollici:

1/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

3/8 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS