TEAFLEX - TEAPTEM63N PRESS.POLIAM. M63 40-43 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 40...43 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
8030343102088
Codice prodotto
TEAPTEM63N
Cod. produttore
PTEM63N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
40...43 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
67 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C