TEAFLEX - TEAPTEM50N PRESS.POLIAM. M50 28-35 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 18 mm
Apertura chiave - 56 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8030343102071
Codice prodotto
TEAPTEM50N
Cod. produttore
PTEM50N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Apertura chiave:
56 mm
Per diametro cavo:
28...35 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-40...135 °C