TEAFLEX - TEAPTEM50G PRESS.POLIAM. M50 28-35 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 28...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
8030343107656
Codice prodotto
TEAPTEM50G
Cod. produttore
PTEM50G
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
28...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
56 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C