TEAFLEX - TEAPTEM40N PRESS.POLIAM. M40 21-25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 21...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
8030343102064
Codice prodotto
TEAPTEM40N
Cod. produttore
PTEM40N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
21...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
17.5 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
45 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C