pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTEM32N PRESS.POLIAM. M32 18-22 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTEM32N PRESS.POLIAM. M32   18-22 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 12.5 mm

  • Apertura chiave - 37 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343102057

Codice prodotto

TEAPTEM32N

Cod. produttore

PTEM32N

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12.5 mm

Apertura chiave:

37 mm

Per diametro cavo:

18...22 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Nero

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.