pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTEM32 PRESS.POLIAM. M32 18-22 7001

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTEM32 PRESS.POLIAM. M32   18-22 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 18...22 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343097605

Codice prodotto

TEAPTEM32

Cod. produttore

PTEM32

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

18...22 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

12.5 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

37 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.