TEAFLEX - TEAPTEM25N PRESS.POLIAM. M25 10-13 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 10.5 mm
Apertura chiave - 27 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8030343102040
Codice prodotto
TEAPTEM25N
Cod. produttore
PTEM25N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10.5 mm
Apertura chiave:
27 mm
Per diametro cavo:
10...13 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-40...135 °C