TEAFLEX - TEAPTEM20N PRESS.POLIAM. M20 8-12 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 8...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
EAN
8030343102033
Codice prodotto
TEAPTEM20N
Cod. produttore
PTEM20N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
8...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
24 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C