TEAFLEX - TEAPTE48 PRESS.POLIAM. PG48 34-42 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 65 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8030343097551
Codice prodotto
TEAPTE48
Cod. produttore
PTE48
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
48
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
65 mm
Per diametro cavo:
34...42 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-40...135 °C