pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE42N PRESS.POLIAM. PG42 34-40 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE42N PRESS.POLIAM. PG42  34-40 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Apertura chiave - 62 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343101999

Codice prodotto

TEAPTE42N

Cod. produttore

PTE42N

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

62 mm

Per diametro cavo:

34...40 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Nero

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.