pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE36N PRESS.POLIAM. PG36 28-32 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE36N PRESS.POLIAM. PG36  28-32 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 28...32 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343101982

Codice prodotto

TEAPTE36N

Cod. produttore

PTE36N

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

28...32 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

14.5 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

53 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.