TEAFLEX - TEAPTE21 PRESS.POLIAM. PG21 12-16 7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 12...16 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8030343097513
Codice prodotto
TEAPTE21
Cod. produttore
PTE21
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
12...16 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
33 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C