pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE16N PRESS.POLIAM. PG16 10-14 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE16N PRESS.POLIAM. PG16  10-14 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 26 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343101951

Codice prodotto

TEAPTE16N

Cod. produttore

PTE16N

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

26 mm

Per diametro cavo:

10...14 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Nero

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.