TEAFLEX - TEAPTE16G PRESS.POLIAM. PG16 10-14 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 10...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
EAN
8030343107533
Codice prodotto
TEAPTE16G
Cod. produttore
PTE16G
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
10...14 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
26 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C