TEAFLEX - TEAPTE09N PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 19 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8030343101920
Codice prodotto
TEAPTE09N
Cod. produttore
PTE09N
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
19 mm
Per diametro cavo:
5...8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-40...135 °C


