pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE09G PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 7035

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE09G PRESS.POLIAM. PG09   5- 8 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343107502

Codice prodotto

TEAPTE09G

Cod. produttore

PTE09G

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.