pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTE07G PRESS.POLIAM. PG07 4-6,5 7035

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTE07G PRESS.POLIAM. PG07  4-6,5 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4...6 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343107496

Codice prodotto

TEAPTE07G

Cod. produttore

PTE07G

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4...6 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

16 mm

Passo della filettatura:

1.27 mm

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.