TEAFLEX - TEAPRX1107 PR. INOX316L 4 - 6,5 PG11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Superficie - Non trattato
Confezione
50 PZ
EAN
8030343143852
Codice prodotto
TEAPRX1107
Cod. produttore
PRX1107
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.