TEAFLEX - TEAPRN0520 PRESSACAVO 17 -20,5 NPT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
8030343144521
Codice prodotto
TEAPRN0520
Cod. produttore
PRN0520
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring