TEAFLEX - TEAPRM3218 PRESSACAVO 14 -18 M32X1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Qualità del materiale - Ottone
Modello - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8030343096356
Codice prodotto
TEAPRM3218
Cod. produttore
PRM3218
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura


