TEAFLEX - TEAPRM2513 PRESSACAVO 9 -13 M25X1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Qualità del materiale - Ottone
Modello - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8030343063471
Codice prodotto
TEAPRM2513
Cod. produttore
PRM2513
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Ø esterno consentendo un notevole risparmio di spazio.


