TEAFLEX - TEAPRM2008 PRESSACAVO 5 - 8 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Qualità del materiale - Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8030343063396
Codice prodotto
TEAPRM2008
Cod. produttore
PRM2008
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring