pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRM1609 PRESSACAVO 6,5- 9,5 M16X1,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRM1609 PRESSACAVO    6,5- 9,5 M16X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Guarnizione di tenuta a fori multipli -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343063372

Codice prodotto

TEAPRM1609

Cod. produttore

PRM1609

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura