pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRLM3218 PR.FIL.LUNGO 14 -18 ISO32

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRLM3218 PR.FIL.LUNGO  14  -18   ISO32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343101265

Codice prodotto

TEAPRLM3218

Cod. produttore

PRLM3218

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questi pressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.