TEAFLEX - TEAPRAT2928 PRES.ANTITORS.24 -28 PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Materiale - Metallo
Diametro interno - 19.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9.25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8030343062719
Codice prodotto
TEAPRAT2928
Cod. produttore
PRAT2928
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Materiale:
Metallo
Diametro interno:
19.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9.25 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con serracavo:
sì