pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRAM4032 PRES.ALLARG. 27 -32 M40X1,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRAM4032 PRES.ALLARG. 27  -32   M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343101852

Codice prodotto

TEAPRAM4032

Cod. produttore

PRAM4032

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.