TEAFLEX - TEAPRAM2520 PRES.ALLARG. 17 -20,5 M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Qualità del materiale - Ottone
Modello - Lineare
Confezione
20 PZ
EAN
8030343062474
Codice prodotto
TEAPRAM2520
Cod. produttore
PRAM2520
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.


