pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRA10025 PRES.ALLARG. 20 -25 1

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPRA10025 PRES.ALLARG.  20  -25   1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 20...25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343062900

Codice prodotto

TEAPRA10025

Cod. produttore

PRA10025

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

20...25 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

26 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.