pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR29MG PRES.MULTIF. 2X6,5-1X10 PG29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR29MG PRES.MULTIF. 2X6,5-1X10 PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Guarnizione di tenuta a fori multipli -

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8030343064898

Codice prodotto

TEAPR29MG

Cod. produttore

PR29MG

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Ø esterno consentendo un notevole risparmio di spazio.