pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR2928 PRESSACAVO 24 -28 PG29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR2928 PRESSACAVO    24  -28   PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8030343065123

Codice prodotto

TEAPR2928

Cod. produttore

PR2928

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.