TEAFLEX - TEAPR21M0408 PRES.MULTIF. 4 X 8 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 8...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
20 PZ
EAN
8030343064713
Codice prodotto
TEAPR21M0408
Cod. produttore
PR21M0408
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
8...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C