TEAFLEX - TEAPR2118 PRESSACAVO 14 -18 PG21
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Qualità del materiale - Ottone
Modello - Lineare
Confezione
20 PZ
EAN
8030343064812
Codice prodotto
TEAPR2118
Cod. produttore
PR2118
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.


